多検体を同時に処理できる、新世代のビーズ式ホモジナイザー
すり潰し・溶解・均質化など、生物サンプルの分子抽出の前処理に
パワフルで短時間に効率よくサンプルを溶解し、核酸・タンパク質・低分子をより多く回収可能
クロスコンタミネーションの心配がない、ディスポーザブルのプレフィルド(ビーズ充填済)チューブ
用途に応じて使い分け可能なビーズ
ビーズ:
1ガラス 0.5mm 酵母、細胞、菌類、バクテリア、胞子などに
2セラミック 1.4mm 脳、肝臓、腎臓、肺、脾臓などに
3セラミック 2.8mm 脳、肝臓、筋肉組織、皮膚、葉などに
4メタル 2.4mm 骨、爪、筋肉組織、種実、穀物などに