均一な密度の架橋ポリエチレンと合金の中芯からなり、シンメトリックに配置されたバイアルポジションにより一貫性と再現性のある凍結プロファイルを作り出します。本体は非吸収性でフリーザー内で安定な為、容器の近くにある他の凍結サンプルには影響が有りません。バイアルを取り出すときは本体を逆さにして、バイアルを引っ張りだしてください。▼標準的な1.0mL~2.0mLのクライオジェニックバイアル12本用。▼バイアル凍結を均一にするためのシンメトリック構造。▼サンプルが判りやすいナンバー入りウェル。▼握りやすく開け閉めしやすい面取りを施したふた。▼上下をひっくり返してバイアルを取り出す。