超硬ねじプラグゲージ ハーフタイプ ねじの呼びM10 SPW M10P1シリーズ

超硬ねじプラグゲージ ハーフタイプ ねじの呼びM10 SPW M10P1シリーズ - アイゼン
仕様●ねじの呼び:M10●ピッチ:1.0●ゲージの種類:GPNP●等級:6Hアズワン品番65-4215-89内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55434437SPW M10P1.0 6H-GPNP
52,900
49,980
54,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする