曜日別特売

普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付金具) AE15-143シリーズ

普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付金具) AE15-143シリーズ - 長野計器普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付金具) AE15-143シリーズ - 長野計器
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G1/2B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~3.5●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4280-94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55459829AE15-143
14,600
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする