曜日別特売

ほたる ぐいのみ

ほたる ぐいのみ - 用美(ヤマコー)
仕様●商品サイズ(約):本体/Φ5.9×H4.1cm(内高3.5cm)●重量(約):110g●箱サイズ(約):13.1×6.6×H4.5cm●材質:陶器●生産国:本体/中国、箱/日本、セット/日本●貼箱入り●企画・デザイン:日本アズワン品番65-4333-20内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55469218#80159
1,300
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする