用美(ヤマコー)
ほたる 丸型ぐいのみ
仕様
●商品サイズ(約):本体/Φ6.2×H3.9cm(内高3.5cm)●重量(約):125g●箱サイズ(約):14×7.3×H4.5cm●材質:陶器●生産国:本体/中国、箱/日本、セット/日本●貼箱入り●企画・デザイン:日本
アズワン品番
65-4333-22
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55469227
#80161
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください