曜日別特売

Fisherbrand(TM) 88-861シリーズ

Fisherbrand(TM) 88-861シリーズ - Thermo Fisher Scientific

さまざまな用途に適した静かな操作。最適化された低速動作による調整が容易な速度制御。ネジ調整により傾斜角度を簡単に調整できます。5℃から40℃の動作温度範囲により、インキュベーターなどでの使用が可能です。自動スイッチオフによる連続または時限操作。電源を切った後でも、最後に使用した設定が表示されます。可聴および視覚アラーム:時間指定モードでは、時間がゼロに達すると、アラームが5回鳴り、時間ウィンドウに「終了」と表示され、常に点滅します。任意のキーをタッチすることでアラームを停止できます。

仕様●本体(L×W×H):415×293×209mm●プラットフォーム(L×W×H):306×266mm●回転数:5~120rpm●耐荷重:9.8kg●ロッキングアングル:0~12°調整可能●タイマー:0分~99時間 50 ,im.●認証/コンプライアンス:cCSAus●電源電圧:100-240V●ディスプレイ:LED●ワット数:12W●アンペア数:0.2A●付属品:ディンプルラバーマット、チューブ固定用バンド6本アズワン品番65-4344-13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5547275488-861-027
323,600
319,800
351,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする