Fisherbrand(TM) Traceable(TM)

Fisherbrand(TM) Traceable(TM) - Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) Traceable(TM) - Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) Traceable(TM) - Thermo Fisher Scientific

大胆なカラーバリエーションで個性的な外観を実現。フィッシャー・サイエンティフィック社のTraceable(TM) Multi-Colored Timerには、個性的な3つのカラフルなフレームが付属しており、自分だけのオリジナルタイマーを作ることができます。最大4チャンネルの測定が可能。カウントアップ/カウントダウン/アラーム/時計機能付。

仕様●サイズ:70×57×13mm●最大時間:99時間 59分 59秒●重さ:78g●精度:0.01%●NIST(ISO 17025)が提供するシリアル番号入りの標準トレーサビリティ証明書付アズワン品番65-4344-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5547299802-261-840
9,900
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする