eureka(エウレカ)
eureka 突き刺し防止手袋 パンクチャーエクストリーム 10-6PXシリーズ
仕様
●サイズ:8インチ●全長:24.8cm●手の平周り:18.8cm●中指:8.0cm●材質:手袋素材/パラ糸アラミド・ポリウレタン、手の平コーティング/ニトリル、裏地/パラ糸アラミド
アズワン品番
65-4350-17
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55473594
10-6PX
¥
8,140
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください