TR H150cm用サイド有孔パネル ラスティック柄 61シリーズ

TR H150cm用サイド有孔パネル ラスティック柄 61シリーズ - ストア・エキスプレスTR H150cm用サイド有孔パネル ラスティック柄 61シリーズ - ストア・エキスプレスTR H150cm用サイド有孔パネル ラスティック柄 61シリーズ - ストア・エキスプレスTR H150cm用サイド有孔パネル ラスティック柄 61シリーズ - ストア・エキスプレスTR H150cm用サイド有孔パネル ラスティック柄 61シリーズ - ストア・エキスプレス

有孔パネル用フック等で什器エンドの演出にご利用ください。

仕様●セット内容:パネル×1、固定金具×8●素材:パネル/木製 強化コート紙貼り(ラスティック柄)両面化粧仕上げ、固定金具/スチール製 粉体塗装●サイズ:W31.2×H146.9cm、パネル厚/5.5mm、パネル穴/直径6mm、穴の芯々/25mm●※6ヶ所を固定金具で留めてください。●※センターの一部の穴には、有孔ボード用フックを取り付けできません。●※電動ドライバー必要内容量1セット
注意
●※6ヶ所を固定金具で留めてください。●※センターの一部の穴には、有孔ボード用フックを取り付けできません。●※電動ドライバー必要
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5523762461-797-12-165-5561-18
14,800
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5523764061-777-67-165-5560-69
14,800
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする