曜日別特売

木製コレクションケース H100cm 61-797-94シリーズ

木製コレクションケース H100cm 61-797-94シリーズ - ストア・エキスプレス

ノンフレームの扉がスッキリとした印象の、木製コレクションケース。
ガラス棚が4枚付属、3.2cm間隔で22カ所に取り付けできます。
防犯用の鍵付き。

仕様●素材:本体/繊維板(MDF)、扉/強化ガラス4mm厚、棚/ガラス5mm厚●サイズ:W40×D25×H100cm、ガラス棚/W36×D19.5cm●重量:20kg●耐荷重:20kg●1ヶ所錠付き(鍵×2本付き)●※アジャスターは付いていません。床に傷のつく恐れがある場合は床傷防止加工を施してください。内容量1台
注意
※トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5523823661-797-94-265-5561-83
60,500
取扱い終了
返品不可
5523824561-797-94-165-5561-82
60,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする