曜日別特売

ポップスタンド 10台セット 61-797-57シリーズ

ポップスタンド 10台セット 61-797-57シリーズ - ストア・エキスプレスポップスタンド 10台セット 61-797-57シリーズ - ストア・エキスプレスポップスタンド 10台セット 61-797-57シリーズ - ストア・エキスプレスポップスタンド 10台セット 61-797-57シリーズ - ストア・エキスプレスポップスタンド 10台セット 61-797-57シリーズ - ストア・エキスプレスポップスタンド 10台セット 61-797-57シリーズ - ストア・エキスプレスポップスタンド 10台セット 61-797-57シリーズ - ストア・エキスプレス

両面にポップを掲示できるT型の卓上スタンド。
ワンタッチレバーで高さ調整可能。
クリップは取り外し可能。
5mm厚までのポップをご使用いただけます。
支柱の位置はセンター、コーナーどちらも使い分けることができます。

仕様●素材:スチール、クリップ/樹脂●サイズ:W25×H43~72cm、ベース/13.5cm角●※プラスドライバー必要内容量1セット(10台)
注意
●※プラスドライバー必要
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5523905861-797-57-465-5562-74
13,300
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5523906761-797-57-365-5562-73
13,300
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする