パネルスタンド(両面仕様) 61-799-96シリーズ

パネルスタンド(両面仕様) 61-799-96シリーズ - ストア・エキスプレスパネルスタンド(両面仕様) 61-799-96シリーズ - ストア・エキスプレスパネルスタンド(両面仕様) 61-799-96シリーズ - ストア・エキスプレスパネルスタンド(両面仕様) 61-799-96シリーズ - ストア・エキスプレスパネルスタンド(両面仕様) 61-799-96シリーズ - ストア・エキスプレス

両面にパネルを掲示できるキャスター付きのスタンド。
B3ヨコ~A1タテまで対応しています。

仕様●素材:スチール製 粉体塗装●サイズ:W40.6×D42×H85.2~135cm、パネル受け/D3cmまで●重量:3.8kg●耐荷重:片面約6kg●キャスター付き(ストッパー付き・無し×各2個)●※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時の屋外での使用はお避けください。●※使用例のポップなどは販売していません。内容量1台
注意
●※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時の屋外での使用はお避けください。●※使用例のポップなどは販売していません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5523933861-799-96-365-5563-07
13,300
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5523934761-799-96-265-5563-06
13,300
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする