住商モンブラン
防炎エプロン 兼用 VA501シリーズ
防炎・静電機能を付与
綿/アクリル系の素材、炎や油を取り扱う職場に、優れた防炎性を備えた機能素材を採用
仕様
●前丈(cm):89●前中心丈(cm):26●前巾(cm):69●生地特長:ブレバノプラスツイル、綿55% アクリル系45%、制電、防炎
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55255027
VA501-1 フリー
65-5627-79
¥7,000
取扱い終了
返品不可
55255036
VA501-2 フリー
65-5627-80
¥7,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください