曜日別特売

シャツ 兼用 7分袖 オレンジ/黒 2-737シリーズ

シャツ 兼用 7分袖 オレンジ/黒 2-737シリーズ - 住商モンブラン

住商モンブランの調理用 シャツ、男女兼用7分袖、オレンジ×ブラック、和柄の襟タイプ
吸汗速乾性を付与した男女兼用7分袖
ポリエステル90%、綿10%
和柄のデザイン、シャンタン調が特徴の調理用シャツです。

内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
552563752-737 SS65-5633-67
9,600
取扱い終了
返品不可
552563842-737 M65-5633-69
9,600
取扱い終了
返品不可
552564002-737 L65-5633-70
9,600
取扱い終了
返品不可
552564092-737 LL65-5633-71
9,600
取扱い終了
返品不可
552564182-737 3L65-5633-72
9,600
取扱い終了
返品不可
552564272-737 S65-5633-68
9,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする