パイプ用ファン 強制排気用(プッシュオープン式パネル) PFFA-100シリーズ

パイプ用ファン 強制排気用(プッシュオープン式パネル) PFFA-100シリーズ - 高須産業

24時間換気/局所換気兼用

仕様●適合パイプ:Φ100mm●羽根:プロペラファン●質量:約0.7kg●プッシュオープン式パネル●AC100V●風量:62/69(50/60Hz)●消費電力:2.1/2.3(50/60Hz)●速結端子接続アズワン品番65-5646-48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55261257PFFA-100B
7,720
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする