PFFA-100B パイプ用ファン 強制排気用(プッシュオープン式パネル) PFFA-100シリーズ 高須産業 55261257

パイプ用ファン 強制排気用(プッシュオープン式パネル) PFFA-100シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55261257 品番PFFA-100B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,720

24時間換気/局所換気兼用
強制排気用ダクトレス24時間換気システム用パイプファン。プッシュオープン式フラットパネル。パイプ径100mm。パネルカラーライトブラウン。本体に電源スイッチ有り。

仕様●適合パイプ:Φ100mm●羽根:プロペラファン●質量:約0.7kg●プッシュオープン式パネル●AC100V●風量:62/69(50/60Hz)●消費電力:2.1/2.3(50/60Hz)●速結端子接続 アズワン品番65-5646-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする