アズワン
ペンケース 215x45x85mm
シリコンジップが新しいプニプニ触感ペンケース。
さりげない透け感とプニプニ触感がとても可愛く、クッション性も抜群です。
シリコンジップがガバッと開くので、机に置いたままでも中身が取り出しやすく便利です。
仕様
●サイズ(mm):215×45×85●色:ホワイト●材質:シリコンゴム●重量:116g
アズワン品番
65-5657-19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55262849
EA765FM-51
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください