ペンケース 215x45x85mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55262849 品番EA765FM-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000

シリコンジップが新しいプニプニ触感ペンケース。
さりげない透け感とプニプニ触感がとても可愛く、クッション性も抜群です。
シリコンジップがガバッと開くので、机に置いたままでも中身が取り出しやすく便利です。

仕様●サイズ(mm):215×45×85●色:ホワイト●材質:シリコンゴム●重量:116g アズワン品番65-5657-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする