曜日別特売

交換用レンズ

交換用レンズ - エスコ

帽子の種類は問いません。赤外線や紫外線から目を守ります。ガス溶接・電気溶接にも便利です。差し込み部に鉛筆差しが付いています。紫外線を99.9%カット。ヘルメットや帽子のヒサシに差し込むだけ。視界が広いアール形。特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。眼鏡をしたままでも使用可能。レンズの上げ下げが自由。レンズの巻上げができる。

仕様●レンズサイズ:165×80mm●材質:ポリカーボネート●レンズ色:クリア●EA800KA-1用アズワン品番65-5657-53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55262876EA800KA-6
オープン
1,240
1,364(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする