曜日別特売

耐水紙パウチフリー PETタイプ 120μ 100枚入

耐水紙パウチフリー PETタイプ 120μ 100枚入 - フジテックス耐水紙パウチフリー PETタイプ 120μ 100枚入 - フジテックス

レーザープリンターで印刷できる防水加工済みの両面印刷可能な耐水紙です。
レーザープリンター専用でインクジェットプリンターには適応しておりません。
PET素材のため、水に濡れる屋外使用もOK!
耐水POP・耐水プライスカード・耐水メニュー・耐水展示物・耐水会員証がラミネート不要で作成できます。
パウチフリーは、ラミネートが不要のため、切る・曲げる・穴を開けるなど加工を簡単に行えます。
さまざまなシーンで活用でき、業務効率の最大化を図ることができます。
帯電防止特性を備えており、紙同士が静電気でくっつきにくく、重送を防ぎます。
表面は高級感のあるシルキーマット調です。

仕様●サイズ:A3●材質:PET●厚み:120μm●色:白●1箱入り数:100枚※1箱あたりの価格です。アズワン品番65-5672-53適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
552685371297032159
9,300
9,298
10,228(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする