Aron(アロン化成)
エコランドステーションボックス(ステンレス) 586シリーズ
いつまでも清潔さを保つ、ステンレス仕様です。
仕様
●材質:21クロムステンレス鋼●サイズ:幅90×奥行75×高さ112cm●容量:550L●重量:32kg
アズワン品番
65-5674-58
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55269036
586-211
¥
240,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください