ゼロポジションマスターズ 3mm XO ブラック / ブラック ZPMT3-BKシリーズ

ゼロポジションマスターズ 3mm XO ブラック / ブラック ZPMT3-BKシリーズ - 山本化学工業ゼロポジションマスターズ 3mm XO ブラック / ブラック ZPMT3-BKシリーズ - 山本化学工業ゼロポジションマスターズ 3mm XO ブラック / ブラック ZPMT3-BKシリーズ - 山本化学工業ゼロポジションマスターズ 3mm XO ブラック / ブラック ZPMT3-BKシリーズ - 山本化学工業ゼロポジションマスターズ 3mm XO ブラック / ブラック ZPMT3-BKシリーズ - 山本化学工業ゼロポジションマスターズ 3mm XO ブラック / ブラック ZPMT3-BKシリーズ - 山本化学工業

日本水泳連盟推奨商品。
水中での抵抗を最小限に抑えるボディーバランス作りをサポートする練習用水着。
ある程度泳げるが腰や足が沈みがちで、より抵抗の少ない綺麗な姿勢で泳ぐための練習に適しています。

仕様●サイズ:ウェスト/90~100cm、もも周り/51.0cm、股下/28.0cm●材質:(表地)ポリウレタン100%、(裏地)ナイロン100%、(素材)クロロプレンゴム使用●水着内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55274627ZPMT3-BK-TB65-5687-40
15,000
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
55274636ZPMT3-BK-BK65-5687-39
15,000
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
55274645ZPMT3-BK-PK65-5687-41
15,000
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする