レシートプリンター 用紙幅3インチタイプ CT-Pシリーズ

レシートプリンター 用紙幅3インチタイプ CT-Pシリーズ - シチズンレシートプリンター 用紙幅3インチタイプ CT-Pシリーズ - シチズンレシートプリンター 用紙幅3インチタイプ CT-Pシリーズ - シチズンレシートプリンター 用紙幅3インチタイプ CT-Pシリーズ - シチズン

パラレル・シリアルに加えUSBインターフェースも標準で装備

仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:80mm●最大印字速度:150mm/秒付属品ACアダプタ内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
幅(inch)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55278258CT-P293ALJ-WH-ATオートカッター搭載3インチ65-5703-06
57,300
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
61874769CT-P292ALJ-WH-ATオートカッター非搭載機用紙幅3インチ65-5703-05
54,200
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする