曜日別特売

ロシオ15°MR03 グレー

ロシオ15°MR03 グレー - アスティコ

地面との角度が15°になるよう設計された独自のソールで背筋が伸びた姿勢。
かかとがカットされているので、自然と歩幅が広くなり体重移動もスムーズ。
普段使われにくい筋肉を使う事で効率よく下肢トレーニング。
メッシュ素材で通気性も良く足ムレを軽減。
高機能インソール採用で足裏アーチサポートや衝撃を和らげる吸収パット付き。

材質甲材:合成皮革×ポリエステル、底材:合成底標準質量(g/片足)23.5cm/約320足幅4E内容量1足
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55278434-22.565-5703-30
15,800
取扱い終了
返品不可
55278450-2465-5703-33
15,800
取扱い終了
返品不可
55278459-2565-5703-35
15,800
取扱い終了
返品不可
55278468-23.565-5703-32
15,800
取扱い終了
返品不可
55278477-24.565-5703-34
15,800
取扱い終了
返品不可
55278486-2365-5703-31
15,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする