High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ32TN-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ32TN-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ32TN-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ボスカット基本形内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
2161件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
揺動受け金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56019260CDM2BZ32TN-25FZ1-M9NV-XB2425ロッド先端めねじ金具なし金具なしあり
17,600
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56019269CDM2BZ32TN-25FZ1-M9NVS-XB2425ロッド先端めねじ金具なし金具なしあり
13,920
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56019278CDM2BZ32TN-25FZ1-M9PV-XB2425ロッド先端めねじ金具なし金具なしあり
17,600
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56019287CDM2BZ32TN-25FZ1-M9PVS-XB2425ロッド先端めねじ金具なし金具なしあり
13,920
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56019296CDM2BZ32TN-25FZ1-M9BV-XB2425ロッド先端めねじ金具なし金具なしあり
17,600
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56019305CDM2BZ32TN-25FZ1-M9BVS-XB2425ロッド先端めねじ金具なし金具なしあり
13,920
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56019314CDM2BZ32TN-25FZ1-M9NWV-XB2425ロッド先端めねじ金具なし金具なしあり
17,930
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56019330CDM2BZ32TN-25FZ1-M9NWVS-XB2425ロッド先端めねじ金具なし金具なしあり
14,080
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56019339CDM2BZ32TN-25FZ1-M9PWV-XB2425ロッド先端めねじ金具なし金具なしあり
17,930
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56019348CDM2BZ32TN-25FZ1-M9PWVS-XB2425ロッド先端めねじ金具なし金具なしあり
14,080
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56019357CDM2BZ32TN-25FZ1-M9BWV-XB2425ロッド先端めねじ金具なし金具なしあり
17,930
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56019366CDM2BZ32TN-25FZ1-M9BWVS-XB2425ロッド先端めねじ金具なし金具なしあり
14,080
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56019375CDM2BZ32TN-25FZ1-A96V-XB2425ロッド先端めねじ金具なし金具なしあり
15,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56019384CDM2BZ32TN-25FZ1-A96VS-XB2425ロッド先端めねじ金具なし金具なしあり
12,820
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56019400CDM2BZ32TN-25FZ1-A93V-XB2425ロッド先端めねじ金具なし金具なしあり
15,180
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56019409CDM2BZ32TN-25FZ1-A93VS-XB2425ロッド先端めねじ金具なし金具なしあり
12,710
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56019418CDM2BZ32TN-25FZ1-A90V-XB2425ロッド先端めねじ金具なし金具なしあり
13,860
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56019427CDM2BZ32TN-25FZ1-A90VS-XB2425ロッド先端めねじ金具なし金具なしあり
12,050
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
56019436CDM2BZ32TN-50Z1-M9NV-XB2450ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56019445CDM2BZ32TN-50Z1-M9NVS-XB2450ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,410
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56019454CDM2BZ32TN-50Z1-M9PV-XB2450ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56019470CDM2BZ32TN-50Z1-M9PVS-XB2450ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,410
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56019479CDM2BZ32TN-50Z1-M9BV-XB2450ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56019488CDM2BZ32TN-50Z1-M9BVS-XB2450ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,410
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56019497CDM2BZ32TN-50Z1-M9NWV-XB2450ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,430
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56019506CDM2BZ32TN-50Z1-M9NWVS-XB2450ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,580
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56019515CDM2BZ32TN-50Z1-M9PWV-XB2450ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,430
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56019524CDM2BZ32TN-50Z1-M9PWVS-XB2450ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,580
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56019540CDM2BZ32TN-50Z1-M9BWV-XB2450ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,430
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56019549CDM2BZ32TN-50Z1-M9BWVS-XB2450ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,580
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56019558CDM2BZ32TN-50Z1-A96V-XB2450ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,900
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56019567CDM2BZ32TN-50Z1-A96VS-XB2450ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,310
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56019576CDM2BZ32TN-50Z1-A93V-XB2450ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,680
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56019585CDM2BZ32TN-50Z1-A93VS-XB2450ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56019594CDM2BZ32TN-50Z1-A90V-XB2450ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,360
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56019610CDM2BZ32TN-50Z1-A90VS-XB2450ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,540
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56019619CDM2BZ32TN-50Z1-V-M9NV-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,700
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56019628CDM2BZ32TN-50Z1-V-M9NVS-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,020
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56019637CDM2BZ32TN-50Z1-V-M9PV-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,700
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56019646CDM2BZ32TN-50Z1-V-M9PVS-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,020
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56019655CDM2BZ32TN-50Z1-V-M9BV-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,700
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56019664CDM2BZ32TN-50Z1-V-M9BVS-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,020
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56019680CDM2BZ32TN-50Z1-V-M9NWV-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,030
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56019689CDM2BZ32TN-50Z1-V-M9NWVS-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,180
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56019698CDM2BZ32TN-50Z1-V-M9PWV-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,030
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56019707CDM2BZ32TN-50Z1-V-M9PWVS-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,180
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56019716CDM2BZ32TN-75Z1-M9NV-XB2475ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,590
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56019725CDM2BZ32TN-75Z1-M9NVS-XB2475ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,910
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56019734CDM2BZ32TN-75Z1-M9PV-XB2475ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,590
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56019750CDM2BZ32TN-75Z1-M9PVS-XB2475ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,910
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする