曜日別特売

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2FZ25-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2FZ25-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2FZ25-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様スイッチ用磁石つき最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカットロッド側フランジ形揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全2012種類を絞り込む
ストローク(mm)
オートスイッチ個数
オートスイッチ種類
2012種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
負荷電圧(V)
配線(出力)
オートスイッチ個数
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56078096CDM2FZ25-25Z1-M9NV-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)2無接点オートスイッチ
17,770
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56078105CDM2FZ25-25Z1-M9NVS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)1無接点オートスイッチ
14,080
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56078114CDM2FZ25-25Z1-M9PV-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)2無接点オートスイッチ
17,770
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56078130CDM2FZ25-25Z1-M9PVS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)1無接点オートスイッチ
14,080
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56078139CDM2FZ25-25Z1-M9BV-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線2無接点オートスイッチ
17,770
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56078148CDM2FZ25-25Z1-M9BVS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線1無接点オートスイッチ
14,080
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56078157CDM2FZ25-25Z1-M9NWV-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)2無接点オートスイッチ
18,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56078166CDM2FZ25-25Z1-M9NWVS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)1無接点オートスイッチ
14,250
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56078175CDM2FZ25-25Z1-M9PWV-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)2無接点オートスイッチ
18,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56078184CDM2FZ25-25Z1-M9PWVS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)1無接点オートスイッチ
14,250
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56078200CDM2FZ25-25Z1-M9BWV-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線2無接点オートスイッチ
18,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56078209CDM2FZ25-25Z1-M9BWVS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線1無接点オートスイッチ
14,250
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56078218CDM2FZ25-25Z1-A96V-XB2425【オートスイッチ】DC5V【オートスイッチ】3線(NPN相当)2有接点オートスイッチ
15,570
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56078227CDM2FZ25-25Z1-A96VS-XB2425【オートスイッチ】DC5V【オートスイッチ】3線(NPN相当)1有接点オートスイッチ
12,980
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56078236CDM2FZ25-25Z1-A93V-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V, AC100V【オートスイッチ】2線2有接点オートスイッチ
15,350
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56078245CDM2FZ25-25Z1-A93VS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V, AC100V【オートスイッチ】2線1有接点オートスイッチ
12,870
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56078254CDM2FZ25-25Z1-A90V-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V, AC100V以下【オートスイッチ】2線2有接点オートスイッチ
14,030
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56078270CDM2FZ25-25Z1-A90VS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V, AC100V以下【オートスイッチ】2線1有接点オートスイッチ
12,210
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56078279CDM2FZ25-25Z1-V-M9NV-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)2無接点オートスイッチ
18,370
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56078288CDM2FZ25-25Z1-V-M9NVS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)1無接点オートスイッチ
14,690
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56078297CDM2FZ25-25Z1-V-M9PV-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)2無接点オートスイッチ
18,370
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56078306CDM2FZ25-25Z1-V-M9PVS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)1無接点オートスイッチ
14,690
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56078315CDM2FZ25-25Z1-V-M9BV-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線2無接点オートスイッチ
18,370
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56078324CDM2FZ25-25Z1-V-M9BVS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線1無接点オートスイッチ
14,690
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56078340CDM2FZ25-25Z1-V-M9NWV-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)2無接点オートスイッチ
18,700
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56078349CDM2FZ25-25Z1-V-M9NWVS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)1無接点オートスイッチ
14,850
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56078358CDM2FZ25-25Z1-V-M9PWV-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)2無接点オートスイッチ
18,700
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56078367CDM2FZ25-25Z1-V-M9PWVS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)1無接点オートスイッチ
14,850
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56078376CDM2FZ25-25Z1-V-M9BWV-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線2無接点オートスイッチ
18,700
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56078385CDM2FZ25-25Z1-V-M9BWVS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線1無接点オートスイッチ
14,850
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56078394CDM2FZ25-25Z1-V-A96V-XB2425【オートスイッチ】DC5V【オートスイッチ】3線(NPN相当)2有接点オートスイッチ
16,170
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56078410CDM2FZ25-25Z1-V-A96VS-XB2425【オートスイッチ】DC5V【オートスイッチ】3線(NPN相当)1有接点オートスイッチ
13,590
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56078419CDM2FZ25-25Z1-V-A93V-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V, AC100V【オートスイッチ】2線2有接点オートスイッチ
15,950
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56078428CDM2FZ25-25Z1-V-A93VS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V, AC100V【オートスイッチ】2線1有接点オートスイッチ
13,480
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56078437CDM2FZ25-25Z1-V-A90V-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V, AC100V以下【オートスイッチ】2線2有接点オートスイッチ
14,630
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56078446CDM2FZ25-25Z1-V-A90VS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V, AC100V以下【オートスイッチ】2線1有接点オートスイッチ
12,820
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56078455CDM2FZ25-25Z1-W-M9NV-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)2無接点オートスイッチ
18,590
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56078464CDM2FZ25-25Z1-W-M9NVS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)1無接点オートスイッチ
14,910
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56078480CDM2FZ25-25Z1-W-M9PV-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)2無接点オートスイッチ
18,590
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56078489CDM2FZ25-25Z1-W-M9PVS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)1無接点オートスイッチ
14,910
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56078498CDM2FZ25-25Z1-W-M9BV-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線2無接点オートスイッチ
18,590
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56078507CDM2FZ25-25Z1-W-M9BVS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線1無接点オートスイッチ
14,910
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56078516CDM2FZ25-25Z1-W-M9NWV-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)2無接点オートスイッチ
18,920
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56078525CDM2FZ25-25Z1-W-M9NWVS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)1無接点オートスイッチ
15,070
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56078534CDM2FZ25-25Z1-W-M9PWV-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)2無接点オートスイッチ
18,920
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56078550CDM2FZ25-25Z1-W-M9PWVS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)1無接点オートスイッチ
15,070
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56078559CDM2FZ25-25Z1-W-M9BWV-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線2無接点オートスイッチ
18,920
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56078568CDM2FZ25-25Z1-W-M9BWVS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線1無接点オートスイッチ
15,070
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56078577CDM2FZ25-25Z1-W-A96V-XB2425【オートスイッチ】DC5V【オートスイッチ】3線(NPN相当)2有接点オートスイッチ
16,390
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56078586CDM2FZ25-25Z1-W-A96VS-XB2425【オートスイッチ】DC5V【オートスイッチ】3線(NPN相当)1有接点オートスイッチ
13,810
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする