曜日別特売

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2UZ25TN-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2UZ25TN-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2UZ25TN-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全4396種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
揺動受け金具
4396種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
揺動受け金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56189764CDM2UZ25TN-25Z1-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,980
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56189780CDM2UZ25TN-25Z1-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,290
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56189789CDM2UZ25TN-25Z1-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,980
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56189798CDM2UZ25TN-25Z1-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,290
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56189807CDM2UZ25TN-25Z1-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,980
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56189816CDM2UZ25TN-25Z1-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,290
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56189825CDM2UZ25TN-25Z1-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,310
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56189834CDM2UZ25TN-25Z1-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,460
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56189850CDM2UZ25TN-25Z1-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,310
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56189859CDM2UZ25TN-25Z1-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,460
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56189868CDM2UZ25TN-25Z1-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,310
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56189877CDM2UZ25TN-25Z1-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,460
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56189886CDM2UZ25TN-25Z1-A96V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,780
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56189895CDM2UZ25TN-25Z1-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,190
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56189904CDM2UZ25TN-25Z1-A93V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,560
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56189920CDM2UZ25TN-25Z1-A93VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,080
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56189929CDM2UZ25TN-25Z1-A90V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,240
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56189938CDM2UZ25TN-25Z1-A90VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,420
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56189947CDM2UZ25TN-25Z1-V-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,580
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56189956CDM2UZ25TN-25Z1-V-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,900
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56189965CDM2UZ25TN-25Z1-V-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,580
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56189974CDM2UZ25TN-25Z1-V-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,900
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56189990CDM2UZ25TN-25Z1-V-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,580
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56189999CDM2UZ25TN-25Z1-V-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,900
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56190008CDM2UZ25TN-25Z1-V-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,910
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56190017CDM2UZ25TN-25Z1-V-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
16,060
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56190026CDM2UZ25TN-25Z1-V-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,910
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56190035CDM2UZ25TN-25Z1-V-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
16,060
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56190044CDM2UZ25TN-25Z1-V-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,910
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56190060CDM2UZ25TN-25Z1-V-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
16,060
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56190069CDM2UZ25TN-25Z1-V-A96V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,380
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56190078CDM2UZ25TN-25Z1-V-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56190087CDM2UZ25TN-25Z1-V-A93V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,160
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56190096CDM2UZ25TN-25Z1-V-A93VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,690
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56190105CDM2UZ25TN-25Z1-V-A90V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,840
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56190114CDM2UZ25TN-25Z1-V-A90VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,030
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56190130CDM2UZ25TN-25Z1-W-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
19,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56190139CDM2UZ25TN-25Z1-W-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
16,120
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56190148CDM2UZ25TN-25Z1-W-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
19,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56190157CDM2UZ25TN-25Z1-W-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
16,120
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56190166CDM2UZ25TN-25Z1-W-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
19,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56190175CDM2UZ25TN-25Z1-W-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
16,120
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56190184CDM2UZ25TN-25Z1-W-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
20,130
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56190200CDM2UZ25TN-25Z1-W-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
16,280
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56190209CDM2UZ25TN-25Z1-W-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
20,130
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56190218CDM2UZ25TN-25Z1-W-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
16,280
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56190227CDM2UZ25TN-25Z1-W-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
20,130
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56190236CDM2UZ25TN-25Z1-W-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
16,280
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56190245CDM2UZ25TN-25Z1-W-A96V-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
17,600
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56190254CDM2UZ25TN-25Z1-W-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
15,020
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする