High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2UZ25TF-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2UZ25TF-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2UZ25TF-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全4280種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
揺動受け金具
4280種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
揺動受け金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56204026CDM2UZ25TF-25Z1-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,980
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56204035CDM2UZ25TF-25Z1-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,290
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56204044CDM2UZ25TF-25Z1-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,980
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56204060CDM2UZ25TF-25Z1-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,290
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56204069CDM2UZ25TF-25Z1-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,980
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56204078CDM2UZ25TF-25Z1-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,290
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56204087CDM2UZ25TF-25Z1-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,310
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56204096CDM2UZ25TF-25Z1-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,460
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56204105CDM2UZ25TF-25Z1-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,310
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56204114CDM2UZ25TF-25Z1-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,460
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56204130CDM2UZ25TF-25Z1-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,310
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56204139CDM2UZ25TF-25Z1-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,460
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56204148CDM2UZ25TF-25Z1-A96V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,780
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56204157CDM2UZ25TF-25Z1-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,190
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56204166CDM2UZ25TF-25Z1-A93V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,560
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56204175CDM2UZ25TF-25Z1-A93VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,080
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56204184CDM2UZ25TF-25Z1-A90V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,240
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56204200CDM2UZ25TF-25Z1-A90VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,420
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56204209CDM2UZ25TF-25Z1-V-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,580
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56204218CDM2UZ25TF-25Z1-V-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,900
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56204227CDM2UZ25TF-25Z1-V-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,580
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56204236CDM2UZ25TF-25Z1-V-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,900
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56204245CDM2UZ25TF-25Z1-V-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,580
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56204254CDM2UZ25TF-25Z1-V-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,900
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56204270CDM2UZ25TF-25Z1-V-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,910
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56204279CDM2UZ25TF-25Z1-V-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
16,060
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56204288CDM2UZ25TF-25Z1-V-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,910
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56204297CDM2UZ25TF-25Z1-V-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
16,060
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56204306CDM2UZ25TF-25Z1-V-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,910
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56204315CDM2UZ25TF-25Z1-V-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
16,060
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56204324CDM2UZ25TF-25Z1-V-A96V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,380
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56204340CDM2UZ25TF-25Z1-V-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56204349CDM2UZ25TF-25Z1-V-A93V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,160
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56204358CDM2UZ25TF-25Z1-V-A93VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,690
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56204367CDM2UZ25TF-25Z1-V-A90V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,840
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56204376CDM2UZ25TF-25Z1-V-A90VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,030
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56204385CDM2UZ25TF-25Z1-W-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
19,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56204394CDM2UZ25TF-25Z1-W-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
16,120
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56204410CDM2UZ25TF-25Z1-W-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
19,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56204419CDM2UZ25TF-25Z1-W-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
16,120
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56204428CDM2UZ25TF-25Z1-W-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
19,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56204437CDM2UZ25TF-25Z1-W-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
16,120
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56204446CDM2UZ25TF-25Z1-W-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
20,130
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56204455CDM2UZ25TF-25Z1-W-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
16,280
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56204464CDM2UZ25TF-25Z1-W-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
20,130
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56204480CDM2UZ25TF-25Z1-W-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
16,280
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56204489CDM2UZ25TF-25Z1-W-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
20,130
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56204498CDM2UZ25TF-25Z1-W-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
16,280
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56204507CDM2UZ25TF-25Z1-W-A96V-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
17,600
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56204516CDM2UZ25TF-25Z1-W-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
15,020
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする