曜日別特売

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2C32TN-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2C32TN-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2C32TN-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具1山クレビス形揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60394050CM2C32TN-25Z1-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
10,730
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60394059CM2C32TN-25Z1-V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,330
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60394068CM2C32TN-25Z1-W-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,550
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60394077CM2C32TN-25Z1-Q-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
11,390
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60394086CM2C32TN-25Z1-N-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
11,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60394095CM2C32TN-25Z1-NV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60394104CM2C32TN-25Z1-NW-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,320
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60394120CM2C32TN-25Z1-NQ-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
12,160
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60394129CM2C32TN-25FZ1-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
10,730
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60394138CM2C32TN-25FZ1-N-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
11,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60394147CM2C32TN-50Z1-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
11,220
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60394156CM2C32TN-50Z1-V-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,830
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60394165CM2C32TN-50Z1-W-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,050
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60394174CM2C32TN-50Z1-Q-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
11,880
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60394190CM2C32TN-50Z1-N-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
11,990
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60394199CM2C32TN-50Z1-NV-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60394208CM2C32TN-50Z1-NW-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,820
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60394217CM2C32TN-50Z1-NQ-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
12,650
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60394226CM2C32TN-50FZ1-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
11,220
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60394235CM2C32TN-50FZ1-N-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
11,990
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60394244CM2C32TN-75Z1-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
11,720
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60394260CM2C32TN-75Z1-V-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,320
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60394269CM2C32TN-75Z1-W-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,540
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60394278CM2C32TN-75Z1-Q-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
12,380
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60394287CM2C32TN-75Z1-N-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
12,490
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60394296CM2C32TN-75Z1-NV-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,090
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60394305CM2C32TN-75Z1-NW-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,310
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60394314CM2C32TN-75Z1-NQ-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
13,150
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60394330CM2C32TN-75FZ1-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
11,720
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60394339CM2C32TN-75FZ1-N-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
12,490
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60394348CM2C32TN-100Z1-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
12,210
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60394357CM2C32TN-100Z1-V-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,820
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60394366CM2C32TN-100Z1-W-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,040
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60394375CM2C32TN-100Z1-Q-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
12,870
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60394384CM2C32TN-100Z1-N-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
12,980
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60394400CM2C32TN-100Z1-NV-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,590
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60394409CM2C32TN-100Z1-NW-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,810
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60394418CM2C32TN-100Z1-NQ-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
13,640
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60394427CM2C32TN-100FZ1-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
12,210
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60394436CM2C32TN-100FZ1-N-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
12,980
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60394445CM2C32TN-125Z1-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
12,710
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60394454CM2C32TN-125Z1-V-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,310
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60394470CM2C32TN-125Z1-W-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,530
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60394479CM2C32TN-125Z1-Q-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
13,370
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60394488CM2C32TN-125Z1-N-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
13,480
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60394497CM2C32TN-125Z1-NV-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,080
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60394506CM2C32TN-125Z1-NW-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60394515CM2C32TN-125Z1-NQ-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
14,140
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60394524CM2C32TN-125FZ1-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
12,710
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60394540CM2C32TN-125FZ1-N-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
13,480
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする