High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2D40TF-】
スイッチ用磁石なし ポートねじの種類G 最高使用圧力1MPa
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2D40TF-】
- 注文コード
- 60401689
- 60401698
- 60401707
- 60401716
- 60401725
- 60401734
- 60401750
- 60401759
- 60401768
- 60401777
- 60401786
- 60401795
- 60401804
- 60401820
- 60401829
- 60401838
- 60401847
- 60401856
- 60401865
- 60401874
- 60401890
- 60401899
- 60401908
- 60401917
- 60401926
- 60401935
- 注文コード
- 60401689
- 60401698
- 60401707
- 60401716
- 60401725
- 60401734
- 60401750
- 60401759
- 60401768
- 60401777
- 60401786
- 60401795
- 60401804
- 60401820
- 60401829
- 60401838
- 60401847
- 60401856
- 60401865
- 60401874
- 60401890
- 60401899
- 60401908
- 60401917
- 60401926
- 60401935
|
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石なし
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)40
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類G
取付支持金具2山クレビス形
揺動受け金具金具無し
オートスイッチ有無なし
内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。