曜日別特売

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2U25TN-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2U25TN-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2U25TN-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ロッド側トラニオン形揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60404550CM2U25TN-25Z1-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
11,610
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60404559CM2U25TN-25Z1-V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,210
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60404568CM2U25TN-25Z1-W-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,430
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60404577CM2U25TN-25Z1-Q-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
12,270
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60404586CM2U25TN-25Z1-N-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
12,380
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60404595CM2U25TN-25Z1-NV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,980
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60404604CM2U25TN-25Z1-NW-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60404620CM2U25TN-25Z1-NQ-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
13,040
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60404629CM2U25TN-25FZ1-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
11,610
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60404638CM2U25TN-25FZ1-N-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
12,380
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60404647CM2U25TN-50Z1-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
12,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60404656CM2U25TN-50Z1-V-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,710
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60404665CM2U25TN-50Z1-W-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,930
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60404674CM2U25TN-50Z1-Q-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
12,760
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60404690CM2U25TN-50Z1-N-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
12,870
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60404699CM2U25TN-50Z1-NV-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,480
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60404708CM2U25TN-50Z1-NW-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60404717CM2U25TN-50Z1-NQ-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
13,530
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60404726CM2U25TN-50FZ1-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
12,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60404735CM2U25TN-50FZ1-N-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
12,870
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60404744CM2U25TN-75Z1-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
12,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60404760CM2U25TN-75Z1-V-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60404769CM2U25TN-75Z1-W-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,420
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60404778CM2U25TN-75Z1-Q-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
13,260
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60404787CM2U25TN-75Z1-N-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
13,370
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60404796CM2U25TN-75Z1-NV-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,970
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60404805CM2U25TN-75Z1-NW-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,190
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60404814CM2U25TN-75Z1-NQ-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
14,030
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60404830CM2U25TN-75FZ1-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
12,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60404839CM2U25TN-75FZ1-N-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
13,370
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60404848CM2U25TN-100Z1-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
13,090
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60404857CM2U25TN-100Z1-V-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60404866CM2U25TN-100Z1-W-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,920
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60404875CM2U25TN-100Z1-Q-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
13,750
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60404884CM2U25TN-100Z1-N-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
13,860
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60404900CM2U25TN-100Z1-NV-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,470
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60404909CM2U25TN-100Z1-NW-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,690
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60404918CM2U25TN-100Z1-NQ-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
14,520
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60404927CM2U25TN-100FZ1-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
13,090
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60404936CM2U25TN-100FZ1-N-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
13,860
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60404945CM2U25TN-125Z1-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
13,590
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60404954CM2U25TN-125Z1-V-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,190
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60404970CM2U25TN-125Z1-W-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,410
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60404979CM2U25TN-125Z1-Q-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
14,250
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60404988CM2U25TN-125Z1-N-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
14,360
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60404997CM2U25TN-125Z1-NV-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,960
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60405006CM2U25TN-125Z1-NW-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
15,180
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60405015CM2U25TN-125Z1-NQ-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
15,020
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60405024CM2U25TN-125FZ1-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
13,590
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60405040CM2U25TN-125FZ1-N-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
14,360
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする