High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2T25TN-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2T25TN-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2T25TN-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ヘッド側トラニオン形揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60414350CM2T25TN-25Z1-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
11,610
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60414359CM2T25TN-25Z1-V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,210
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60414368CM2T25TN-25Z1-W-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,430
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60414377CM2T25TN-25Z1-Q-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
12,270
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60414386CM2T25TN-25Z1-N-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
12,380
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60414395CM2T25TN-25Z1-NV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,980
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60414404CM2T25TN-25Z1-NW-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60414420CM2T25TN-25Z1-NQ-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
13,040
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60414429CM2T25TN-25FZ1-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
11,610
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60414438CM2T25TN-25FZ1-N-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
12,380
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60414447CM2T25TN-50Z1-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
12,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60414456CM2T25TN-50Z1-V-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,710
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60414465CM2T25TN-50Z1-W-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,930
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60414474CM2T25TN-50Z1-Q-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
12,760
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60414490CM2T25TN-50Z1-N-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
12,870
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60414499CM2T25TN-50Z1-NV-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,480
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60414508CM2T25TN-50Z1-NW-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60414517CM2T25TN-50Z1-NQ-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
13,530
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60414526CM2T25TN-50FZ1-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
12,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60414535CM2T25TN-50FZ1-N-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
12,870
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60414544CM2T25TN-75Z1-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
12,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60414560CM2T25TN-75Z1-V-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60414569CM2T25TN-75Z1-W-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,420
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60414578CM2T25TN-75Z1-Q-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
13,260
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60414587CM2T25TN-75Z1-N-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
13,370
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60414596CM2T25TN-75Z1-NV-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,970
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60414605CM2T25TN-75Z1-NW-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,190
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60414614CM2T25TN-75Z1-NQ-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
14,030
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60414630CM2T25TN-75FZ1-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
12,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60414639CM2T25TN-75FZ1-N-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
13,370
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60414648CM2T25TN-100Z1-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
13,090
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60414657CM2T25TN-100Z1-V-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60414666CM2T25TN-100Z1-W-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,920
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60414675CM2T25TN-100Z1-Q-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
13,750
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60414684CM2T25TN-100Z1-N-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
13,860
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60414700CM2T25TN-100Z1-NV-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,470
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60414709CM2T25TN-100Z1-NW-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,690
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60414718CM2T25TN-100Z1-NQ-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
14,520
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60414727CM2T25TN-100FZ1-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
13,090
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60414736CM2T25TN-100FZ1-N-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
13,860
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60414745CM2T25TN-125Z1-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
13,590
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60414754CM2T25TN-125Z1-V-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,190
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60414770CM2T25TN-125Z1-W-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,410
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60414779CM2T25TN-125Z1-Q-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
14,250
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60414788CM2T25TN-125Z1-N-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
14,360
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60414797CM2T25TN-125Z1-NV-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,960
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60414806CM2T25TN-125Z1-NW-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
15,180
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60414815CM2T25TN-125Z1-NQ-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
15,020
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60414824CM2T25TN-125FZ1-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
13,590
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60414840CM2T25TN-125FZ1-N-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
14,360
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする