High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2E25TN-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2E25TN-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2E25TN-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体基本形揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60424685CM2E25TN-150Z1-N-XB24150ロッド先端おねじ金具なし
13,470
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60424694CM2E25TN-150Z1-NV-XB24150ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,070
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60424710CM2E25TN-150Z1-NW-XB24150ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,290
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60424719CM2E25TN-150Z1-NQ-XB24150ロッド先端おねじロッドエンド
14,130
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60424728CM2E25TN-150FZ1-XB24150ロッド先端めねじ金具なし
12,870
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60424737CM2E25TN-150FZ1-N-XB24150ロッド先端めねじ金具なし
13,470
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60424746CM2E25TN-200Z1-XB24200ロッド先端おねじ金具なし
13,860
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60424755CM2E25TN-200Z1-V-XB24200ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,470
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60424764CM2E25TN-200Z1-W-XB24200ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,690
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60424780CM2E25TN-200Z1-Q-XB24200ロッド先端おねじロッドエンド
14,520
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60424789CM2E25TN-200Z1-N-XB24200ロッド先端おねじ金具なし
14,460
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60424798CM2E25TN-200Z1-NV-XB24200ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
15,060
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60424807CM2E25TN-200Z1-NW-XB24200ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
15,280
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60424816CM2E25TN-200Z1-NQ-XB24200ロッド先端おねじロッドエンド
15,120
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60424825CM2E25TN-200FZ1-XB24200ロッド先端めねじ金具なし
13,860
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60424834CM2E25TN-200FZ1-N-XB24200ロッド先端めねじ金具なし
14,460
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60424850CM2E25TN-250Z1-XB24250ロッド先端おねじ金具なし
14,850
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60424859CM2E25TN-250Z1-V-XB24250ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
15,460
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60424868CM2E25TN-250Z1-W-XB24250ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
15,680
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60424877CM2E25TN-250Z1-Q-XB24250ロッド先端おねじロッドエンド
15,510
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60424886CM2E25TN-250Z1-N-XB24250ロッド先端おねじ金具なし
15,450
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60424895CM2E25TN-250Z1-NV-XB24250ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
16,050
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60424904CM2E25TN-250Z1-NW-XB24250ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
16,270
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60424920CM2E25TN-250Z1-NQ-XB24250ロッド先端おねじロッドエンド
16,110
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60424929CM2E25TN-250FZ1-XB24250ロッド先端めねじ金具なし
14,850
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60424938CM2E25TN-250FZ1-N-XB24250ロッド先端めねじ金具なし
15,450
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60424947CM2E25TN-300Z1-XB24300ロッド先端おねじ金具なし
15,840
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60424956CM2E25TN-300Z1-V-XB24300ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
16,450
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60424965CM2E25TN-300Z1-W-XB24300ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
16,670
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60424974CM2E25TN-300Z1-Q-XB24300ロッド先端おねじロッドエンド
16,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60424990CM2E25TN-300Z1-N-XB24300ロッド先端おねじ金具なし
16,440
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60424999CM2E25TN-300Z1-NV-XB24300ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
17,040
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60425008CM2E25TN-300Z1-NW-XB24300ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
17,260
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60425017CM2E25TN-300Z1-NQ-XB24300ロッド先端おねじロッドエンド
17,100
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60425026CM2E25TN-300FZ1-XB24300ロッド先端めねじ金具なし
15,840
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60425035CM2E25TN-300FZ1-N-XB24300ロッド先端めねじ金具なし
16,440
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする