High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2E32-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2E32-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2E32-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全90種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
90種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60425945CM2E32-25Z1-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
10,730
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60425954CM2E32-25Z1-V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,330
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60425970CM2E32-25Z1-W-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,550
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60425979CM2E32-25Z1-Q-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
11,390
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60425988CM2E32-25Z1-N-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
11,320
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60425997CM2E32-25Z1-NV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,930
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426006CM2E32-25Z1-NW-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,150
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426015CM2E32-25Z1-NQ-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
11,980
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426024CM2E32-25FZ1-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
10,730
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426040CM2E32-25FZ1-N-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
11,320
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426049CM2E32-50Z1-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
11,220
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426058CM2E32-50Z1-V-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,830
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426067CM2E32-50Z1-W-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,050
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426076CM2E32-50Z1-Q-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
11,880
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426085CM2E32-50Z1-N-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
11,820
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426094CM2E32-50Z1-NV-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,420
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426110CM2E32-50Z1-NW-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,640
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426119CM2E32-50Z1-NQ-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
12,480
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426128CM2E32-50FZ1-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
11,220
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426137CM2E32-50FZ1-N-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
11,820
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426146CM2E32-75Z1-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
11,720
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426155CM2E32-75Z1-V-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,320
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426164CM2E32-75Z1-W-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,540
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426180CM2E32-75Z1-Q-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
12,380
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426189CM2E32-75Z1-N-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
12,310
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426198CM2E32-75Z1-NV-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,920
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426207CM2E32-75Z1-NW-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,140
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426216CM2E32-75Z1-NQ-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
12,970
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426225CM2E32-75FZ1-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
11,720
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426234CM2E32-75FZ1-N-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
12,310
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426250CM2E32-100Z1-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
12,210
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426259CM2E32-100Z1-V-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,820
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426268CM2E32-100Z1-W-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,040
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426277CM2E32-100Z1-Q-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
12,870
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426286CM2E32-100Z1-N-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
12,810
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426295CM2E32-100Z1-NV-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,410
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426304CM2E32-100Z1-NW-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,630
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426320CM2E32-100Z1-NQ-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
13,470
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426329CM2E32-100FZ1-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
12,210
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426338CM2E32-100FZ1-N-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
12,810
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426347CM2E32-125Z1-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
12,710
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426356CM2E32-125Z1-V-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,310
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426365CM2E32-125Z1-W-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,530
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426374CM2E32-125Z1-Q-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
13,370
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426390CM2E32-125Z1-N-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
13,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426399CM2E32-125Z1-NV-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,910
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426408CM2E32-125Z1-NW-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,130
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426417CM2E32-125Z1-NQ-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
13,960
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426426CM2E32-125FZ1-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
12,710
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426435CM2E32-125FZ1-N-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
13,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする