High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2E40-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2E40-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2E40-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
86件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60427686CM2E40-25Z1-N-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
17,100
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60427695CM2E40-25Z1-NV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
18,420
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60427704CM2E40-25Z1-NW-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
19,490
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60427720CM2E40-25Z1-NQ-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
18,470
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60427729CM2E40-25FZ1-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
16,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60427738CM2E40-25FZ1-N-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
17,100
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60427747CM2E40-50Z1-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
17,110
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60427756CM2E40-50Z1-V-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
18,430
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60427765CM2E40-50Z1-W-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
19,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60427774CM2E40-50Z1-Q-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
18,480
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60427790CM2E40-50Z1-N-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
17,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60427799CM2E40-50Z1-NV-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
19,020
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60427808CM2E40-50Z1-NW-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
20,090
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60427817CM2E40-50Z1-NQ-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
19,080
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60427826CM2E40-50FZ1-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
17,110
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60427835CM2E40-50FZ1-N-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
17,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60427844CM2E40-75Z1-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
17,710
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60427860CM2E40-75Z1-V-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
19,030
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60427869CM2E40-75Z1-W-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
20,100
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60427878CM2E40-75Z1-Q-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
19,090
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60427887CM2E40-75Z1-N-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
18,310
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60427896CM2E40-75Z1-NV-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
19,630
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60427905CM2E40-75Z1-NW-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
20,700
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60427914CM2E40-75Z1-NQ-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
19,680
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60427930CM2E40-75FZ1-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
17,710
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60427939CM2E40-75FZ1-N-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
18,310
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60427948CM2E40-100Z1-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
18,320
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60427957CM2E40-100Z1-V-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
19,640
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60427966CM2E40-100Z1-W-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
20,710
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60427975CM2E40-100Z1-Q-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
19,690
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60427984CM2E40-100Z1-N-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
18,910
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60428000CM2E40-100Z1-NV-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
20,230
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60428009CM2E40-100Z1-NW-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
21,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60428018CM2E40-100Z1-NQ-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
20,290
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60428027CM2E40-100FZ1-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
18,320
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60428036CM2E40-100FZ1-N-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
18,910
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60428045CM2E40-125Z1-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
18,920
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60428054CM2E40-125Z1-V-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
20,240
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60428070CM2E40-125Z1-W-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
21,310
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60428079CM2E40-125Z1-Q-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
20,300
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60428088CM2E40-125Z1-N-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
19,520
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60428097CM2E40-125Z1-NV-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
20,840
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60428106CM2E40-125Z1-NW-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
21,910
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60428115CM2E40-125Z1-NQ-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
20,890
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60428124CM2E40-125FZ1-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
18,920
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60428140CM2E40-125FZ1-N-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
19,520
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60428149CM2E40-150Z1-XB24150ロッド先端おねじ金具なし
19,530
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60428158CM2E40-150Z1-V-XB24150ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
20,850
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60428167CM2E40-150Z1-W-XB24150ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
21,920
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60428176CM2E40-150Z1-Q-XB24150ロッド先端おねじロッドエンド
20,900
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする