曜日別特売

#3/8 溶接面 二重レンズ

#3/8 溶接面 二重レンズ - エスコ#3/8 溶接面 二重レンズ - エスコ#3/8 溶接面 二重レンズ - エスコ

レンズの上げ下げが簡単にできます

仕様●用途:溶接作業等●遮光度:#3(レンズ大)#8(カバーレンズ)#10(2つを併用した場合)●材質:ポリカーボネート●重量:約395g●レンズカラー:レンズ(大)/グリーンカバーレンズ/ブラック●直被式アズワン品番65-5657-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61141160EA800KA-15
オープン
14,600
16,060(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする