超スリムで持ち運びに便利なUSBType-Cハブです。
Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
USB2.0Aポートが4個付きで合計4台のUSB機器を接続することができるのでマウスやキーボードを接続するのに適しています。
ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
仕様●型番:USB-2TCH23SN●ポート数:4ポート●インターフェイス:USB仕様Ver.2.0(USBVer1.1上位互換)●対応OS:Windows11・10・8.1・8・7macOS(BigSur)11、macOS10.12~10.15、MacOSX10.10~10.11iPadOS13~15ChromeOS●対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコンAppleMacシリーズ、iPadChromeOS搭載パソコン●サイズ:90.6(W)×15(D)×7.8(H)mm●重量:18.6g●電源:バスパワー●カラー:シルバー●ケーブル長:約6cm●コネクタ形状:USB2.0Aコネクタメス×4(ダウンストリーム)USBType-Cコネクタオス×1(アップストリーム)●通信速度:480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●供給電流:最大490mA(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。アズワン品番65-3891-57内容量1個