曜日別特売

[EA538PM-41・51用] 取付台 ねじ付

[EA538PM-41・51用] 取付台 ねじ付 - エスコ[EA538PM-41・51用] 取付台 ねじ付 - エスコ

アクセスフロア用コンセントを床に固定する場合に使用します。
EA538PM-41・-51の取付台として使用できます。

仕様●サイズ:111×60×6mm●適合ジョイントボックス:EA538PM-41・-51●材質:銅板●EA538PM-41・-51用●取付ねじ付アズワン品番65-5655-09内容量1個
関連資料:(0.14MB) (0.08MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61141327EA538PM-123
オープン
390
429(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする