エスコ
[EA976CB-2・-3用] キャスター固定金具 4個
EA976CB-2・-3用キャスター固定金具
この部品を使用してM8ねじ付キャスターをUポールに取り付ける事が可能。
仕様
●ねじサイズ:M8●材質:ステンレスSUS304●重量(g):6.7●サイズ(W×D×H)mm:13×21×4
アズワン品番
65-3900-93
内容量
1パック(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61141397
EA976CB-81
オープン
¥
970
¥1,067
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください