曜日別特売

[S] 手袋 制電・手の平コーティング

[S] 手袋 制電・手の平コーティング - エスコ[S] 手袋 制電・手の平コーティング - エスコ

火薬、燃料の危険物の扱い、電子計器のメンテナンスにご使用ください。
カーボン導電糸を使用していりため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
洗濯耐性に優れた導電糸を使用、繰り返し洗濯しても導電性を保持します。
手のひらにポリウレタンをコーティング、高いすべり止めを発揮します。
通気性にも優れています。
基材は13ゲージのシームレス編、編目が細かく縫い合わせがありません。
長繊維を採用、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。

仕様●型番:A0622●材質:基材/ナイロン・ポリエステル、樹脂部/ポリウレタン●サイズ:S●全長:210mm●厚み:0.8mm●掌周り(mm):165●中指長さ(mm):75●重量:18g●リストカラー:ゴールド●電気抵抗値:10^6-10^8Ωアズワン品番65-5669-52内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61141546EA354GC-26
オープン
660
726(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする