曜日別特売

[フリー/650mm] 手袋 天然ゴム製

[フリー/650mm] 手袋 天然ゴム製 - エスコ[フリー/650mm] 手袋 天然ゴム製 - エスコ[フリー/650mm] 手袋 天然ゴム製 - エスコ[フリー/650mm] 手袋 天然ゴム製 - エスコ[フリー/650mm] 手袋 天然ゴム製 - エスコ

天然ゴムなのでやわらかい
厚さ1mmだから強い

仕様●サイズ:フリー●全長(mm):650●掌周り(mm):240●中指長さ(mm):80●材質:天然ゴム●厚み:1mm●用途:サンドブラストの加工、調合缶の清掃アズワン品番65-3883-52内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61141625EA354BJ-3
オープン
5,230
5,753(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする