曜日別特売

[単3・単4] ニッケル水素電池急速充電器

[単3・単4] ニッケル水素電池急速充電器 - エスコ

充電器のみ
4本同時充電器単3形・単4形をあわせて同時充電可能
海外電圧対応(AC100~240V)
LEDランプ4個搭載。センサーを用いて1本ずつ電池の状態を判別し、お知らせ
単3形、単4形兼用ニッケル水素電池用
電池を充電器に装填直後、電圧を自動診断し、1本ごとに適した充電を行なうクイック自己診断機能を進化させた「センシング充電」機能搭載。
予備充電機能付き。電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせ。微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行。
乾電池充電防止機能付き。乾電池を誤って入れた時は自動で検出。また、異常な電池を入れた場合にも同様に検出。
スマートチャージ機能で、充電しすぎのムダを省く。
クイック自動診断機能で最適な充電モードを設定
使った分だけすばやく充電する、過充電防止機能を搭載。つぎ足し充電が可能。

仕様●型式:BQ-CC83●充電可能本数:単3形1~4本、単4形1~4本合せて4本まで(付属充電器は、単3形、単4形兼用充電器です。単3形、単4形合わせて2本同時に充電可能です。)●充電時間:単3形×2本:約3.5時間単4形×2本:約2時間●重量:約110g●サイズ:68(W)×28(D)×120(H)mmアズワン品番65-3889-64内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61141695EA758YK-400A
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61141695EA758YK-400A75707364BQ-CC83EA758YK-400A 単3形・単4形ニッケル水素電池専用充電器 Panasonic(パナソニック) 75707364単3形・単4形ニッケル水素電池専用充電器Panasonic(パナソニック)1台
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする