1.0m 充電・通信ケーブル

1.0m 充電・通信ケーブル - エスコ1.0m 充電・通信ケーブル - エスコ

しなやかに曲がり断線しにくいケーブルです。
iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。
コネクタの根元を強化して断線に強い。

仕様●コネクタ形状:USB-A-Lightningコネクタ●長さ:1m●カラー:ブラック●材質:PVC(コネクタケース、ケーブル被覆)●適応機種:iPhone/iPod/iPadなど●定格:5V/3A●重量:27gアズワン品番65-5664-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61141905EA764AC-61A
オープン
1,960
2,156(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする