エスコ
1.58-2.34m 高枝切 伸縮柄/刃長330mm
刃がギザギザになっているため、より大きな枝を切ることが可能です
仕様
●切断能力:Φ30mm●刃材質:SK5炭素鋼●柄材質:炭素鋼●全長:1580~2340mm●刃長:330mm●重量:2.15kg
アズワン品番
65-3887-51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61141957
EA650AR-2
オープン
¥
8,870
¥9,757
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください