場所をとらないコンパクトタイプです。
フラット型なので倒れる心配がありません。
裏面全体に滑り止めラバー付きです。
幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに適しています。
SkypeやWindowsLiveメッセンジャーなどに対応しています。
仕様●型番:MM-MC23●接続方式:ステレオミニプラグ●対応OS:Windows11・10・8.1・8・7・Vista・XP●サイズ:60(W)×60(D)×14(H)mm●重量:58g(ケーブル含む)●インピーダンス:1.5kΩ●ケーブル長:1.5m●プラグ形状:3.5mmステレオミニプラグ※3極仕様です。4極仕様には対応しません。●指向性:無(全)指向性●周波数特性:40~16000Hz●形式:コンデンサータイプ●入力感度:-40dB±3dB(0dB=1V/Pa1kHz)-60dB±3dB(0dB=1V/ubar1kHz)●動作電圧:3V●対応機種:マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※AppleMacシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。※外部電源マイクが必要な一部のパソコンには対応しておりません。アズワン品番65-3891-55内容量1個