曜日別特売

1000x 700mm 圧縮袋 毛布・タオルケット用/2枚

1000x 700mm 圧縮袋 毛布・タオルケット用/2枚 - エスコ1000x 700mm 圧縮袋 毛布・タオルケット用/2枚 - エスコ1000x 700mm 圧縮袋 毛布・タオルケット用/2枚 - エスコ1000x 700mm 圧縮袋 毛布・タオルケット用/2枚 - エスコ

収納期間の目安:約6ヶ月※6ヶ月を過ぎても圧縮状態に異常がなければ、そのまま保存できますが、回復率が多少悪くなります。収納物のためには、6ヶ月に一度圧縮袋から出し天日干しをして再度圧縮し直してください。
ご使用頂けない掃除機について:ハンディータイプ、業務用、排気循環型・吸引口の寸法が3cm以下、5cm以上の掃除機・吸引仕事率が400W以下(日本製)、250W以下(海外製)の掃除機※上記タイプの掃除機ではご使用頂けません。ご購入前にお手元の掃除機をご確認ください。
掃除機を止めたら自動で閉じるオートロックバルブ式で空気の逆戻りがありません。
空気がもれにくい2重チャック構造。圧縮袋に取り付け済のスライダーで簡単に閉められます。
簡単吸引のバルブでしっかり圧縮。海外製の床移動式掃除機の特殊な吸引口にも対応。

仕様●サイズ(cm):毛布・タオルケット用(100×70)●材質:フィルム/ポリエチレン・ナイロン、チャック/ポリエチレン、バルブ/ポリエチレン・ポリプロピレン、弁/エラストマー、スライダー/ポリプロピレン●収納目安:タオルケット3~4枚、毛布2枚●オートロックバルブ式●繰り返し使用可能アズワン品番65-5670-51内容量1パック(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61142097EA944CR-6J
オープン
870
957(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする