100mm/ 640W ディスクグラインダー

100mm/ 640W ディスクグラインダー - エスコ100mm/ 640W ディスクグラインダー - エスコ
仕様●メーカー:京セラ●型番:G-1030●仕様:本体のみ●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●スピンドル径:M10×1.5●回転数:12,000rpm●電源:100V・640W・6.6A●最大出力:850W●サイズ:257×120×104(H)mm●重量:1.5kg●コード長:2m●砥石厚さ:4~6mm●付属品:#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ、サイドハンドル●細身ボディ●二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付●手にやさしく疲れにくいソフトグリップ付●低いギヤヘッドで狭い箇所に入りやすく効率よく作業が可能アズワン品番65-5657-84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61142176EA809BB-2A
オープン
9,850
10,835(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする