曜日別特売

100V/180W ベルトサンダー

100V/180W ベルトサンダー - エスコ100V/180W ベルトサンダー - エスコ100V/180W ベルトサンダー - エスコ100V/180W ベルトサンダー - エスコ

木材の研削、刃物の研磨に電気の力でカンタン、研削・研磨
二重絶縁、変速機能付
作業のシーンに合わせて、ヘッド部の角度を55度の範囲内で調整できます。
変速機能で削りすぎ、刃焼けを防止します。
作業性のよいスライド式ロックスイッチで連続運転にも便利です。
1回の連続使用時間は10分以内にしてください。
工具レスで簡単にベルト交換ができます。

仕様●型番:BY-1031●回転数:5,500~6,700rpm●電源:AC100V●消費電力:180W●電流:1.9A●ベルト速度:6.6~8m/s●ベルトサイズ:10×330mm●サイズ:70×380×66(H)mm●重量:1.0kg●コード長:2m●付属品:#120、#400研磨ベルト各1本アズワン品番65-3892-73内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61142219EA809XL-1A
オープン
16,200
17,820(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする