曜日別特売

10x30mm/ 2m すき間テープ 毛付き/グレー

10x30mm/ 2m すき間テープ 毛付き/グレー - エスコ10x30mm/ 2m すき間テープ 毛付き/グレー - エスコ10x30mm/ 2m すき間テープ 毛付き/グレー - エスコ10x30mm/ 2m すき間テープ 毛付き/グレー - エスコ

粘着式
すきま風のほかに、目に見えない花粉や、細かいホコリにも威力を発揮する毛付きタイプです。
毛足の長さが貼り方によって調整でき、いままで使用できなかった場所にも対応可能です。
引き違い部、ドアの上部・下部に。
ポリエステルフィルム入りで、伸びずにきれいに貼れて、はがしやすい。
夏・冬のすきま風を抑え、冷・暖房効果を高めます。

仕様●幅(mm):30●長さ(m):2●厚さ(mm):10●色:グレー●材質:ポリウレタンフォームアクリル繊維毛ポリエステルフィルムアクリル系粘着剤紙アズワン品番65-3898-43内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61142395EA944KD-261
オープン
670
737(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする